Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Rolbandmaat

Rolbandmaat in behuizing met rubbercoating
ROLBANDMAAT 5M.X25MM. ROBUUST

Art.-nr. 071464 518

EAN 4045989048908

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Rolbandmaat

Art.-nr. 071464 518
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
Hoogwaardige rolbandmaat met rubbercoating

Behuizing gemaakt van gerubberiseerd, slagvast kunststof


Maximale stabiliteit bij een laag gewicht



Lange levensduur van de meetband


De stalen band wordt bij oprollen via een eindaanslag gedempt



Goed afleesbaar


  • Geelgelakte meetband met coating

  • Schaalverdeling in centimeters/millimeters aan de boven- en onderkant van de meetband


Beweegbare eindbevestigingen


Voor eenvoudig gebruik binnen en buiten



Gebruiksvriendelijk


  • Automatische bandintrekking

  • Wordt geleverd met polsriempje en verwijderbare riemclip

Komt overeen met nauwkeurigheidsklasse ll

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Max. meetbereik lengte (L max)

5 m

Breedte van de band (b)

25 mm

Materiaal behuizing

Kunststof

Nauwkeurigheidsklasse

II

Maximale verlenging vóór de strip buigt (verticaal)

3,6 m

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie