Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Pendrijverset 8-delig

Pendrijverset 8-delig
PENDRIJVER-ASSORT.-8DLG

Art.-nr. 071463 46
EAN 4011231720229
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Pendrijverset 8-delig

Art.-nr. 071463 46
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
Diameter 0,9; 1,4; 1,8; 2,4; 2,8; 3,4; 3,9; en 5,9 mm

Pendrijverset met gecodeerde geleidehuls


Inzetstukken uit gehard chroom-vanadium-staal


Voor spanhulzen

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Inclusief Pendrijverset 8-delig:
1 x
Pendrijver

PENDRIJVER-D0,9MM

Omschrijving:
0.9 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Pendrijver

PENDRIJVER-D1,4MM

Omschrijving:
1.4 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Pendrijver

PENDRIJVER-D1,8MM

Omschrijving:
1.8 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Pendrijver

PENDRIJVER-D2,4MM

Omschrijving:
2.4 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Pendrijver

PENDRIJVER-D2,8MM

Omschrijving:
2.8 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Pendrijver

PENDRIJVER-D3,4MM

Omschrijving:
3.4 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Pendrijver

PENDRIJVER-D3,9MM

Omschrijving:
3.9 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Pendrijver

PENDRIJVER-D5,9MM

Omschrijving:
5.9 mm
Hoeveelheid: 1 x