Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Ronde vijlen DIN 7261, vorm F

Ronde vijl type F
WERKPLAATSVIJL-ROND-H1-200MM

Art.-nr. 071461 46
EAN 4011231718639

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Ideale geometrie van het vijloppervlak (ideale snijhoek, uniforme tandhoogte en afstand)


  • Zorgt voor een schoon werkoppervlak en beperkt de noodzaak van tijdrovende bewerking.

  • Maakt een goede verwijdering van spaanders mogelijk en voorkomt krassen op het werkstuk.

  • Verhoogt de snijprestaties bij een gereduceerd vermogen. Hoogwaardig staal en gedegen uitharding zorgen voor een lange levensduur.

  • Conische vorm zorgt voor een stevige bevestiging in de handgreep
Opmerking

Kap 1 - Basterd; Kap 2 - Half zoet; Kap 3 -Zoet

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Vijlbladlengte (L)

200 mm

Kap van de vijl

1

Diameter (D)

8 mm

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Vijlhandgreep

VIJLHANDGREEP-HOUT-DIN395-100/150MM