Blokvijl DIN 7261, vorm A
Platte vijl model A
WERKPLAATSVIJL-PLAT-H3-L350MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Ideale geometrie van het vijloppervlak (ideale snijhoek, uniforme tandhoogte en afstand)
- Zorgt voor een schoon werkoppervlak en beperkt de noodzaak van tijdrovende bewerking.
- Maakt een goede verwijdering van spaanders mogelijk en voorkomt krassen op het werkstuk.
- Verhoogt de snijprestaties bij een gereduceerd vermogen. Hoogwaardig staal en gedegen uitharding zorgen voor een lange levensduur.
- Het conisch gevormde vijleinde garandeert een goede borging van de vijl in de greep.
Kap 1 - Basterd; Kap 2 - Half zoet; Kap 3 -Zoet
Datasheets(X)
Vijlbladlengte (L) | 350 mm |
Breedte (B) | 34,5 mm |
Dikte (S) | 7,6 mm |
Kap van de vijl | 3 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!