Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Snijwiel Voor pijpsnijder

Snijwiel voor pijpsnijder
TOEB-SNIJWIELEN-RESERVE-V.0714551470

Art.-nr. 0714551962
EAN 4048539718535
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
Breedte

28,2 mm

Diameter

20 mm

Buitendiameter

41 mm

Binnendiameter

9,7 mm

Geschikt voor buisdiameter

60 - 114 mm

Zaagdiepte

10 mm

Toepassingsgebied

Staal, Aluminium, Koper, Messing, RVS, PVC

Productgewicht (per stuk)

63,000 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie