Buitentrekker, tweearmig, verstelbaar
Trekker tweearmig verstelbaar
POELIETREKKER-IN/UIT-2ARMIG-SPNW200MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Aan te passen aan verschillende klemdiepten
Geschikt voor het verwijderen van schijven en wielen die op langere assen zijn gemonteerd
Met het toenemen van de trekkracht drukken de armen zich vaster
Dit maakt het trekproces nog veiliger
Dwarsstuk en haken matrijsgesmeed
Spindeloppervlak gehard door gasnitrocarboneren
Precisiegefreesde voeten
De te verwijderen onderdelen worden veilig en materiaalvriendelijk vastgegrepen
Datasheets(X)
Externe spanwijdte (A) | 200 mm |
Spandiepte (B) | 210 mm |
Spindellengte | 200 mm |
Aantal armen | 2 st |
Haakneuslengte (E) | 16 mm |
Haakneusdikte (F) | 3 mm |
Haakbreedte (D) | 25 mm |
Draadafmeting | M18 x 1,5 |
Maximaal trekgewicht (t max) | 5 t |