Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Ratelringsteeksleutel, metrisch, recht

Ratelringsteeksleutel metrisch, gepolijst
RATELRINGSTEEKSLEUTEL-19MM

Art.-nr. 0714261019
EAN 4062856364350

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Ratelringsteeksleutel, metrisch, recht

Art.-nr. 0714261019

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Sleutel met ratelfunctie aan de ringzijde

Aandrijving ringzijde:


  • POWERDRIV gemodificeerd, 12-punts

  • Fijnvertande schijf met 72 tanden, 5° draaihoek

  • Nauwkeurig vervaardigde ringkern voor soepele en veilige werking


Norm: max. moment conform DIN 899



Geometrie:


  • Ringzijde recht

  • Bek 15° gebogen


Smalle ringzijde voor het werken op de krapste plekken

Opmerking

Dit speciale gereedschap mag uitsluitend worden belast met de maximale draaimomentwaarden. Daarom is de sleutel slechts gedeeltelijk geschikt voor het losdraaien van schroeven.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Handleiding

Draai de bouten los met het steekgedeelte en draai de bouten vast met behulp van het ratelmechanisme aan de ringzijde.

Sleutelwijdte (SW)

19 mm

Lengte (L)

248 mm

Bekdikte (a1)

9,5 mm

Ringdikte (a2)

11,2 mm

Bekbreedte (buiten) (b1)

41,3 mm

Buitendiameter ring (d)

36,6 mm

Materiaal

Gereedschapsstaal

Oppervlakte

Verchroomd

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie