Ratelringsteeksleutel, metrisch, recht
Ratelringsteeksleutel metrisch, gepolijst
RATELRINGSTEEKSLEUTEL-12MM




Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Aandrijving ringzijde:
- POWERDRIV gemodificeerd, 12-punts
- Fijnvertande schijf met 72 tanden, 5° draaihoek
- Nauwkeurig vervaardigde ringkern voor soepele en veilige werking
Norm: max. moment conform DIN 899
Geometrie:
- Ringzijde recht
- Bek 15° gebogen
Smalle ringzijde voor het werken op de krapste plekken
Dit speciale gereedschap mag uitsluitend worden belast met de maximale draaimomentwaarden. Daarom is de sleutel slechts gedeeltelijk geschikt voor het losdraaien van schroeven.
Datasheets(X)
Draai de bouten los met het steekgedeelte en draai de bouten vast met behulp van het ratelmechanisme aan de ringzijde.
![]() | |
Sleutelwijdte (SW) | 12 mm |
Lengte (L) | 171,6 mm |
Bekdikte (a1) | 7,4 mm |
Ringdikte (a2) | 8,6 mm |
Bekbreedte (buiten) (b1) | 26,6 mm |
Buitendiameter ring (d) | 25 mm |
Materiaal | Gereedschapsstaal |
Oppervlakte | Verchroomd |