Metrische ratelringsteeksleutel met ratelfunctie aan zowel de ring- als steeksleutelzijde
Ratelringsteeksleutel beide zijden
RATELSTEEKSLEUTEL-21MM




Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Extreem slanke ratel met ring- en steeksleutelzijde
- Ideaal voor het vastdraaien van wartelmoeren, bijv. voor remleidingen, inspuitleidingen, klimaatinstallaties en hydraulische toepassingen
- De innovatieve dubbelzijdige ratel maakt het werken met wartelverbindingen op krappe, moeilijk bereikbare plaatsen gemakkelijker
- De ringsleutelzijde is voorzien van een gemodificeerde twaalfkant POWERDRIV® en de steeksleutelzijde heeft een open ratelsegment
- Om de draairichting te veranderen, wordt de sleutel simpelweg omgedraaid
Zeer hoge kwaliteit voor een lange levensduur
- De ratelringsteeksleutel voldoet aan DIN 899 voor een maximaal aantal aanhaalmomentwaarden
- Met chroom-vanadiumstaal
- De oppervlakken zijn verchroomd en hebben een gesatineerde afwerking, wat zorgt voor een stevige grip, zelf met vettige handen
- Het oppervlak is duurzaam bestand tegen roest en garandeert een langere levensduur dan gemiddeld
- De duurzaamheid van de dubbele ringsleutel verlaagt de kosten voor vervanging en opslag
Datasheets(X)
Ontworpen voor schroefkoppelingverbindingen, bijv. remleidingen, injectieleidingen, airconditioning, hydraulische leidingen, etc.
![]() | |
Sleutelwijdte (SW) | 21 mm |
Lengte (L) | 289 mm |
Bekdikte (a1) | 8,8 mm |
Ringdikte (a2) | 13 mm |
Bekbreedte (buiten) (b1) | 45,8 mm |
Buitendiameter ring (d) | 45,8 mm |
Max. koppel (F max.) | 330 Nm |
Materiaal | Chroom-vanadium-staal |
Oppervlakte | Verchroomd |