Dubbele TX-ringratelsleutel
Dubbele ratelringsleutel TX
RATELRINGSLEUTEL-TX-E14XE18
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Handige dubbele ringratel
- De ratel combineert twee verschillende sleutelwijdten
- Dit betekent dat weinig ratels voorzien in een breed scala aan sleutelwijdten
Ergonomische dubbele ringratelsleutel voor zwaar werk
- De dubbele ringratelsleutel heeft een rechte, slanke vorm aan het ringuiteinde voor een efficiënte krachtoverbrenging, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen
- Het ontwerp bespaart tijd en moeite
Bijzonder hoge kwaliteit voor een lange levensduur
- Met chroom-vanadiumstaal
- De oppervlakken hebben een matte verchroomde afwerking voor een stevige grip, zelfs met vette handen
- Het oppervlak is duurzaam bestand tegen roest en garandeert een langere levensduur dan gemiddeld
- De duurzaamheid van de dubbele ringsleutel verlaagt de kosten voor vervanging en opslag
Gemodificeerde POWERDRIV®-aandrijving voor een efficiënte werking
- De gemodifceerde POWERDRIV-aandrijving met 72 tanden zorgt voor een kleine draai in omgekeerde richting van 5°. Dit maakt snel en moeiteloos werken in beide richtingen mogelijk
Datasheets(X)
![]() | |
Sleutelwijdte | E14 x E18 |
Oppervlakte | Verchroomd |
Lengte (L) | 191 mm |
Ringdikte (a1) | 9,0 mm |
Ringdikte 2 (a2) | 9,9 mm |
Buitendiameter ring (d1) | 25,9 mm |
Buitendiameter ring 2 (d2) | 28,7 mm |
Min./max. koppel (F max) | 72-92 Nm |