Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Metrische ratelringsteeksleutel met POWERDRIV®

Ratelringsteeksleutel metrisch, recht
RATELRINGSTEEKSLEUTEL-SW16

Art.-nr. 071425116

EAN 4038898741909

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Metrische ratelringsteeksleutel met POWERDRIV®

Art.-nr. 071425116
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
Recht, slank model, ZEBRA®-gereedschap van professionele kwaliteit

Speciale ring- en steeksleutel


  • Het extreem sterke steeksleuteluiteinde met kop in een hoek van 15° maakt zelfs vastgelopen schroeven los

  • De ratel aan de rechte ringzijde is geschikt voor het vastdraaien van de meeste gangbare schroeftypen

  • Voor snel en moeiteloos vastdraaien is het ratelmechanisme fijnvertand met 72 tanden

  • Om de draairichting te veranderen, wordt de sleutel simpelweg omgedraaid

  • De veelzijdige bruikbaarheid verlaagt de kosten van vervanging en opslag


Zeer hoge kwaliteit voor een lange levensduur


  • Met chroom-vanadiumstaal

  • De oppervlakken zijn verchroomd en hebben een gesatineerde afwerking, wat zorgt voor een stevige grip, zelf met vettige handen

  • Het oppervlak is duurzaam bestand tegen roest en garandeert een langere levensduur dan gemiddeld

  • De duurzaamheid van de ratelringsteeksleutel verlaagt de kosten voor vervanging en opslag
Opmerking

Dit speciale gereedschap mag uitsluitend worden belast met de maximale aanhaalwaarden. Daarom is deze sleutel slechts tot op zekere hoogte geschikt voor het losdraaien van bouten.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Sleutelwijdte (SW)

16 mm

Lengte (L)

208 mm

Bekdikte (a1)

10 mm

Ringdikte (a2)

6,7 mm

Bekbreedte (buiten) (b1)

33,5 mm

Buitendiameter ring (d)

28,7 mm

Max. koppel (F max.)

175 Nm

Materiaal

Chroom-vanadium-staal

Oppervlakte

Verchroomd

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie