Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Dubbele pijpsleutel

Pijpsleutel
PIJPSLEUTEL-DUBBEL-METR-SW6X7

Art.-nr. 07142467
EAN 4011231713276

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Dubbele pijpsleutel

Art.-nr. 07142467
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
  • Opname: Zeskant, metrisch

  • Norm: op basis van DIN 896

  • Materiaal: Chroom-vanadiumstaal, massief gesmeed

  • Oppervlakte: matverchroomd

  • Koppen gepolijst

  • Schacht: Zeskant
Opmerking

6 x 7 mm tot 8 x 9 mm door-en-door ongeboord, 10 x 11 mm tot 30 x 32 mm door-en-door geboord voor lange draadstangen

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Sleutelwijdte

6 x 7 mm

Lengte (L)

105 mm

Buitendiameter dopsleutel (D1)

10 mm

Buitendiameter dopsleutel 2 (D2)

11 mm

Gatdiameter (d3)

4 mm

Schachtdiameter (d4)

4,5 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie