Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Dubbele TX-ringsleutel

Ringsleutel TX recht
RINGSLEUTEL-BUITENTX-E14X18

Art.-nr. 0714221418
EAN 4011231712521
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Dubbele TX-ringsleutel

Art.-nr. 0714221418
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
Rechte korte vorm, voor werken in nauwe ruimten

Rechte dubbele ringsleutel voor werkzaamheden in nauwe ruimten


  • Dankzij de rechte vorm, korte schacht en smalle koppen zorgt de dubbele ringsleutel voor een efficiënte krachtoverbrenging, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen

  • Het ontwerp bespaart tijd en moeite

  • De koppen zijn verzonken aan beide zijden


Zeer hoge kwaliteit voor een lange levensduur


  • Met chroom-vanadiumstaal

  • De oppervlakken hebben een matte verchroomde afwerking voor een stevige grip, zelfs met vette handen

  • De ringsleuteluiteinden zijn ook gepolijst

  • Het oppervlak is duurzaam bestand tegen roest en garandeert een langere levensduur dan gemiddeld

  • De duurzaamheid van de dubbele ringsleutel verlaagt de kosten voor vervanging en opslag
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor TX-schroeven

Sleutelwijdte

E14 x E18

Lengte (L)

179 mm

Ringdikte (a1)

9 mm

Ringdikte 2 (a2)

12 mm

Buitendiameter ring (b1)

17 mm

Buitendiameter ring 2 (b2)

21 mm

Materiaal

Chroom-vanadium-staal

Oppervlakte

Verchroomd

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie