Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Dopsleutel 1" metrisch, twaalfkant, kort

Dopsleutel 1 inch metrisch twaalfkant
DOPSLEUTEL, 1'', MET, 75MM

Art.-nr. 0714151175
EAN 4046778661261
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Dopsleutel 1" metrisch, twaalfkant, kort

Art.-nr. 0714151175

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 5 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Norm: DIN 3124, ISO 2725

  • Oppervlak: Verchroomd, geslepen/mat

  • Aandrijving: Binnenvierkant 1", pinvergrendeling

  • Schroefkop: 12-kant
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Opname

1 inch

Sleutelwijdte

75 mm

Aandrijving

Twaalfkantige kop

Lengte (L1)

97 mm

Buitendiameter dopsleutel (D1)

100 mm

Buitendiameter dopsleutel 2 (D2)

68 mm

Diepte dopsleutel (t)

48 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie