Krachtdopsleutel 3/4 inch zeskant, metrisch, lang
3/4 inch krachtdopsleutel, metrisch, zeskant, lang
KRACHTDOP-3/4IN-LANG-SW36
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Passend voor alle conventionele perslucht- en elektrische aandrijvingen
- Norm: Buitenvierkant volgens DIN 3121
- Uitvoering: gesmeed, gebruineerd
Datasheets(X)
![]() | |
Opname | 3/4 inch |
Sleutelwijdte | 36 mm |
Lengte (L1) | 90 mm |
Buitendiameter dopsleutel (D1) | 54 mm |
Buitendiameter dopsleutel 2 (D2) | 44 mm |
Diepte dopsleutel (t) | 20 mm |