Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

1/2 inch krachtdoppenset zeskant 3-delig

1/2 inch krachtdopsl.set lichtmetalen velg 3-dlg
KRACHTDOP-1/2IN-POWER-SET-3DLG

Art.-nr. 071413430
EAN 4046777945577

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Bestaat uit krachtdopsleutelinlays in de maten 17/19/21 met versterkte ring voor een lange levensduur
  • Norm: DIN 3121/ISO 1174

  • Vorm: lang


Lange levensduur


Versterkte ring voor een minstens twee keer langere levensduur dan standaard krachtdoppen voor lichtmetalen velgen.



Verwisselbare kunststof huls


Kunststof coating ter bescherming van aluminium velgen



Dopsleutels met kleurcodering


Benodigde maat is gemakkelijker te herkennen, spaart tijd.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Sleutelwijdte

17 x 19 x 21 mm

Aantal stuks in assortiment of set

3 st

Inclusief 1/2 inch krachtdoppenset zeskant 3-delig:
1 x
1/2 inch krachtdop Met versterkte ring voor lange levensduur

KRACHTDOP-1/2IN-LANG-ALU-VELG-SW17-POWER

Omschrijving:
17 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/2 inch krachtdop Met versterkte ring voor lange levensduur

KRACHTDOP-1/2IN-LANG-ALU-VELG-SW19-POWER

Omschrijving:
19 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/2 inch krachtdop Met versterkte ring voor lange levensduur

KRACHTDOP-1/2IN-LANG-ALU-VELG-SW21-POWER

Omschrijving:
21 mm
Hoeveelheid: 1 x