Universele dopsleutel voor maat 7 t/m 19
Universele dopsleutel
DOPSLEUTEL-MULTI-3/8IN-GRIPPER-SW7-19MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Universele toepassing als dopsleutel maat 7 tot 19 (3/8 inch)
- Vervangt zeskantsleutels, zeskantdoppen en steeksleutels.
- Enorme besparingen qua tijd en ruimte. Dankzij de 54 veerbelaste stiften worden vierkant- en zeskantkoppen betrouwbaar vastgepakt, evenals TX-profielen, vleugelmoeren, haak- en oogschroeven.
Let op: Dit is een speciaal gereedschap dat uitsluitend mag worden belast met de maximale aanhaalwaarde. Het gereedschap is geen vervanging van een professionele dopsleutel.
Datasheets(X)
Opname | 3/8 inch |
Soort aandrijving | Binnenvierkant |
Geschikt voor sleutelwijdte | 7-19 mm |
Lengte (L1) | 53,5 mm |
Max. koppel | 225 Nm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verchroomd |