Krachtdopsleutel 3/8 inch zeskant, metrisch, kort
3/8 inch krachtdopsleutel, metrisch, zeskant, kort
KRACHTDOP-3/8IN-6KT-KORT-SW17
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Past op alle gangbare perslucht- en elektrische schroevendraaiers
- Norm: female buitenvierkant conform DIN 3121
- Uitvoering: gesmeed, gebruineerd
Datasheets(X)
Opname | 3/8 inch |
Sleutelwijdte | 17 mm |
Buitendiameter dopsleutel (D1) | 25,2 mm |
Buitendiameter dopsleutel 2 (D2) | 19 mm |
Lengte (L1) | 30 mm |
Diepte dopsleutel (t) | 10 mm |