Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Knieratel 1/4"

Kniegewrichtratel 1/4 inch
KNIEGEWRICHTRATEL-1/4IN

Art.-nr. 071411021
EAN 4038898255185

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Knieratel 1/4"

Art.-nr. 071411021
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
  • Norm: DIN 3122, ISO 3315

  • Kop: 72 tanden, 5° draaihoek, 17 tanden grijpen aan bij vastdraaien voor hogere krachtoverbrenging met een smallere draaihoek dan op veel conventionele ratels

  • Uitvoering: verchroomd

  • Onderhoudsinstructies
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aansluiting

1/4 inch

Lengte (L1)

151 mm

Ratelkophoogte met vierkant (B2)

28 mm

Rateldiameter (D2)

16 mm

Reserveonderdelen voor dit product:
Onderhoudsset voor omschakelratels van 1/4-inch en 3/8-inch met draaitafel

ONDERHOUDSSET-RATEL-1/4IN-3/8IN-NEU