Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Automatische zelfstellende striptang

Striptang, automatisch zelfinstellend
STRIPTANG-AUTOM.-0,03-10,0MM²

Art.-nr. 0714109010
EAN 4056807244587

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Automatische zelfstellende striptang

Art.-nr. 0714109010
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
Automatisch zelfinstellend, geen afstelling ten opzichte van de kabeldoorsnede is nodig
  • Verstelbare lengteaanslag: 3-17 mm

  • Geïntegreerde kabelsnijders: Flexibel tot 10,0 mm², vast tot 6,0 mm²

  • Vervangbaar messenblok en lengteaanslag

  • Ergonomisch gevormde 2-componentenhandgreep voor comfortabel en moeiteloos werken

  • Made in Germany
Opmerking

Niet geschikt voor het werken op of in de buurt van delen onder elektrische spanning.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Enkelvoudige kernen met PVC/siliconen/rubber-isolatie, bijv. H05V-K, H07V-K, H05V-U, H07V-U

Bladgeometrie

Recht

Min./max. draaddoorsnede

0,03-10 mm²

Min./max. American Wire Gauge (AWG) (AWG)

32-7

Lengte x breedte x hoogte

193 x 18 x 96 mm

Materiaal

Kunststof/metaal

Materiaal handgreep

2-componentenkunststof

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie