Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Striptang AS 61

Striptang AS 61
STRIPTANGG -AUTM.INSTEL.-AS61-0,2-6,0QMM

Art.-nr. 0714109006
EAN 4062856506484

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Automatisch meetsysteem, afstelling van de kabeldoorsnede is niet nodig
  • Pistoolgreep/ontwerp voor vermoeiingsvrije bediening, vooral bij het werken aan tafels en werkbanken

  • Verstelbare lengteaanslag: 5-15 mm

  • Geïntegreerde kabelsnijders: Tot 2,5 mm²

  • Fixeerinrichting aan uiteinde handgreep

  • Made in Germany
Opmerking

Niet geschikt voor het werken op of in de buurt van delen onder elektrische spanning.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het strippen van PVC-geïsoleerde kabels met één kern, bijv. H05V-K, H07V-K, H05V-U, H07V-U

Bladgeometrie

V-vorm

Min./max. draaddoorsnede

0,2-6,0 mm²

Min./max. American Wire Gauge (AWG) (AWG)

24-10

Lengte x breedte x hoogte

165 x 27 x 140 mm

Materiaal

Kunststof/metaal

Materiaal handgreep

Kunststof

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie