Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Hoekpijptang Zweedse vorm, gehoekt 45°

Pijptang 45 graden
HOEKBUISTANG-45GRD-1 1/2IN

Art.-nr. 071406 56
EAN 4011231708715

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Hoekpijptang Zweedse vorm, gehoekt 45°

Art.-nr. 071406 56
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
Traploos instelbaar


Bevestigd met geborgde stelmoeren



Optimale bevestiging met hoogvaste eigenschappen


Vertanding geplaatst tegen de draairichting op de kop



Duurzaam en slijtvast


Inductief geharde tanden

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Pijpen, moeren, vlakke werkstukken

Maximale buisdiameter in inches

1-1/2 in

Klembereik

46 mm

Lengte (L)

426 mm

Klembekbreedte (B)

24 mm

Bekkendikte (C)

15,5 mm

DIN

5234

Materiaal

Chroom-vanadium-staal

Kleur

Rood

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie