Hoekpijptang Zweedse vorm, gehoekt 90°
Hoekpijptang 90 graden
HOEKBUISTANG-90GRD-2INCH
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Traploos instelbaar
Bevestigd met geborgde stelmoeren
Optimale bevestiging met hoogvaste eigenschappen
Vertanding geplaatst tegen de draairichting op de kop
Duurzaam en slijtvast
Inductief geharde tanden
Datasheets(X)
Pijpen, moeren, vlakke werkstukken
Maximale buisdiameter in inches | 2 in |
Klembereik | 65 mm |
Lengte (L) | 560 mm |
Klembekbreedte (B) | 25 mm |
Bekkendikte (C) | 22,5 mm |
Materiaal | Chroom-vanadium-staal |
Kleur | Rood |