Waterpomptang DIN ISO 8976
Waterpomptang verstelbaar
WATERPOMPTANG-L10IN-1 1/4IN
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Rood geschilderd, anti-slip handvat
- Gehard chroomvanadium-staal
- Inductief geharde tanden
- Geslepen kop
- Zelfklemmend op buizen en moeren
- Geen wegglijden op het werkstuk
Datasheets(X)
Voor pijpen, moeren en vlakke werkstukken
Lengte in inches (L) | 10 in |
Lengte (L) | 250 mm |
Min./max. klembereik | 10-32 mm |
Beklengte (E) | 36 mm |
Klembekbreedte (B) | 16 mm |
Bekkendikte (C) | 7,5 mm |
Materiaal | Chroom-vanadium-staal |
ISO | 8976 |
Materiaal handgreep | Chroom-vanadium-staal |
Oppervlakte | Blank |