Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

VDE-telefoontang DIN ISO 5745, IEC 60900

VDE-telefoontang DIN ISO 5745 IEC60900 2C-greep
TELEFOONTANG-VDE-RECHT-L200MM
ZEBRA

Art.-nr. 071401 577
EAN 4050642466661

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor het grijpen, vasthouden en afknippen van zachte en harde aders en kabels
  • Voor werkzaamheden aan delen die onder spanningen staan tot 1000 volt (AC) en tot 1500 volt (DC), onder inachtname van alle voorgeschreven veiligheidsmaatregelen

  • Hoogwaardig gereedschapsstaal voor lange levensduur en precisie van het grijp- en snijvlak

  • Elastische punt voor hoge belastingen, met name buigbelastingen

  • Ergonomische, slipvrije en comfortabele 2-componentenhandgreep met brede VDE-kraag voor veilig werken

  • Bladen zijn bovendien inductief gehard

  • Oppervlak geslepen en rondom verchroomd

  • Getande grijpvlakken

  • Ingelegd scharnier
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lengte (L)

200 mm

Lengte in inches (L)

8 1/4 in

Bekkenlengte (L3)

76 mm

Bekkenbreedte (W3)

17,5 mm

Bekkendikte (T1)

9,5 mm

Breedte bekkenpunten (W4)

4 mm

Dikte bekkenpunten (T2)

3 mm

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verchroomd

ISO

5745

Materiaal handgreep

2-componentenkunststof

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie