VDE-dopsleutel 1/2 inch Metrisch, zeskant, kort
VDE dopsleutel, 1/2 inch zeskant
DOPSLEUTEL-VDE 1/2" 14MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Geschikt voor werkzaamheden aan delen die onder spanningen staan tot 1000 volt (AC) en tot 1500 volt (DC), onder inachtname van alle voorgeschreven veiligheidsmaatregelen
Datasheets(X)
Opname | 1/2 inch |
Soort aandrijving | Binnenvierkant |
Oppervlakte | Verchroomd |
Materiaal | Staal |
Aandrijving | Binnenzeskant |
Aansluiting | 14 mm |
Buitendiameter dopsleutel (D1) | 40 mm |