Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

VDE enkele steeksleutel, metrisch, recht ontwerp

VDE enkele steeksleutel DIN 7446
STEEKSLEUTEL-VDE-SW14

Art.-nr. 0714003114
EAN 4045989070121

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Geïsoleerde enkele steeksleutel voor het werken rond onder spanning staande onderdelen
Opmerking

Geschikt voor werkzaamheden aan delen die onder spanningen staan tot 1000 volt (AC) en tot 1500 volt (DC), onder inachtname van alle voorgeschreven veiligheidsmaatregelen

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Sleutelwijdte (A)

14 mm

Lengte (L1)

150 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie