Ontgrendelgereedschap Voor rondstekkers met grendelnokken
Ontgrendelgereedschap rondstekker
ONTGRENDELINGSGER.-RNDCONT.-1508-D1,5MM
ZEBRA
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- OEM-kwaliteit
- Made in Germany
Originele Zebra ontgrendelgereedschappen zijn ontwikkeld in nauwe samenwerking met connectorfabrikanten en geproduceerd volgens de hoogste kwaliteitsstandaarden. Hiermee behoren beschadigingen van behuizingen en connectors en de hieruit voortvloeiende dure uitvaltijden tot het verleden.
Datasheets(X)
Contactmaat | 1,5 mm |
Contactuitvoering | LKS (huls 3 x 120°, met sleuf) |
Buitendiameter huls | 3,6 mm |
Binnendiameter huls | 3,2 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!