Metrische ringsteeksleutel met POWERDRIV®
Ringsteeksleutel extra lang
RINGSTEEKSLEUTEL-EXTRA-LANG-SW11
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Extra lange ring- en steeksleutels
- De extreem sterke steeksleutel met kop in een hoek van 15° maakt zelfs vastgelopen schroeven los
- De ringsleutel met kop in een hoek van 15° kunnen de meeste gangbare schroeftypen in verzonken posities worden vastgedraaid
- POWERDRIV-aandrijving voor optimaal werken
- De veelzijdigheid van het gereedschap verlaagt de kosten voor vervanging en opslag
Normconform ontwerp
- Het gereedschap voldoet aan de norm DIN 3113 A/ISO 3318/7738 voor schroevendraaiers
Bijzonder hoge kwaliteit voor een lange levensduur
- Met betrouwbaar chroom-vanadiumstaal
- De oppervlakken zijn verchroomd, de koppen en de ringsleutel zijn gepolijst
- Het oppervlak is duurzaam bestand tegen roest en garandeert een langere levensduur dan gemiddeld
- De duurzaamheid van de ringsteeksleutel verlaagt de kosten voor vervanging en opslag
Datasheets(X)
![]() | |
Sleutelwijdte | 11 mm |
Lengte (L) | 200 mm |
Ringdikte (a1) | 9 mm |
Bekdikte (a2) | 5,5 mm |
Bekbreedte (buiten) (b) | 25,5 mm |
Buitendiameter ring (d) | 17 mm |
Materiaal | Chroom-vanadium-staal |
Oppervlakte | Verchroomd |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!