Metrische dubbele ringsleutel met POWERDRIV®
Diep gebogen dubbele ringsleutel
RINGSLEUTEL-METR-DOORGEZET-30X32
ZEBRA
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Ergonomische dubbele ringsleutel voor veeleisende werkzaamheden
- De dubbele ringsleutel heeft een diepe offset van 18° aan het ringsleuteluiteinde voor een efficiënte krachtoverbrenging, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen
- Het ontwerp bespaart tijd en moeite
Voldoet aan de normen en is van zeer hoge kwaliteit
- De dubbele ringsleutel voldoet aan DIN 838/ISO 3318
- Met chroom-vanadiumstaal
- De oppervlakken hebben een matte verchroomde afwerking voor een stevige grip, zelfs met vette handen
- De ringsleuteluiteinden zijn ook gepolijst
- Het oppervlak is duurzaam bestand tegen roest en garandeert een langere levensduur dan gemiddeld
- De duurzaamheid van de dubbele ringsleutel verlaagt de kosten voor vervanging en opslag
Datasheets(X)
Sleutelwijdte | 30 x 32 mm |
Lengte (L) | 359 mm |
Ringdikte (a1) | 14,8 mm |
Ringdikte 2 (a2) | 15,8 mm |
Buitendiameter ring (d1) | 45 mm |
Buitendiameter ring 2 (d2) | 48,2 mm |
Hoogte (h1) | 39 mm |
Materiaal | Chroom-vanadium-staal |
Oppervlakte | Verchroomd |