Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Metrische dubbele ringsleutel met POWERDRIV®

Diep gebogen dubbele ringsleutel
RINGSLEUTEL-METR-DOORGEZET-6X7

Art.-nr. 0713305067
EAN 4024835153492

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Metrische dubbele ringsleutel met POWERDRIV®

Art.-nr. 0713305067
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
ZEBRA® gereedschap van professionele kwaliteit, diep gebogen voor moeilijk bereikbare plaatsen, in een breed scala van maten

Ergonomische dubbele ringsleutel voor veeleisende werkzaamheden


  • De dubbele ringsleutel heeft een diepe offset van 18° aan het ringsleuteluiteinde voor een efficiënte krachtoverbrenging, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen

  • Het ontwerp bespaart tijd en moeite


Voldoet aan de normen en is van zeer hoge kwaliteit


  • De dubbele ringsleutel voldoet aan DIN 838/ISO 3318

  • Met chroom-vanadiumstaal

  • De oppervlakken hebben een matte verchroomde afwerking voor een stevige grip, zelfs met vette handen

  • De ringsleuteluiteinden zijn ook gepolijst

  • Het oppervlak is duurzaam bestand tegen roest en garandeert een langere levensduur dan gemiddeld

  • De duurzaamheid van de dubbele ringsleutel verlaagt de kosten voor vervanging en opslag
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Sleutelwijdte

6 x 7 mm

Lengte (L)

174 mm

Ringdikte (a1)

5,4 mm

Ringdikte 2 (a2)

5,9 mm

Buitendiameter ring (d1)

10,8 mm

Buitendiameter ring 2 (d2)

12,2 mm

Hoogte (h1)

21 mm

Materiaal

Chroom-vanadium-staal

Oppervlakte

Verchroomd

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie