Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Metrische dubbele steeksleutel DIN 3110/ISO 1085

Dubbele steeksleutel ISO 1085
STEEKSLEUTEL-SW25X28

Art.-nr. 0713304258
EAN 4024835153454

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

ZEBRA® gereedschappen van professionele kwaliteit in een breed scala aan maten

Ergonomische dubbele steeksleutel voor veeleisende werkzaamheden


  • De dubbele steeksleutel met twee sleutelwijdtes zorgt voor een efficiënte krachtoverbrenging dankzij koppen in een hoek van 15°

  • Het ontwerp bespaart tijd en moeite

  • De koppen zijn zeer sterk en ook bestand tegen veeleisend werk


Voldoet aan de normen en is van hoge kwaliteit


  • De dubbele steeksleutel voldoet aan DIN 3110/ISO 1085

  • Met chroom-vanadiumstaal

  • De oppervlakken zijn verchroomd en de koppen zijn bovendien gepolijst

  • Het oppervlak is duurzaam bestand tegen roest en garandeert een langere levensduur dan gemiddeld

  • De duurzaamheid van de dubbele steeksleutel verlaagt de kosten voor vervanging en opslag
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Sleutelwijdte

25 x 28 mm

Lengte (L)

285 mm

Bekdikte (a)

9 mm

Buitenmaat boutkop (b1)

55 mm

Buitenmaat boutkop 2 (b2)

62 mm

Materiaal

Chroom-vanadium-staal

Oppervlakte

Verchroomd

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Kunststof houder voor assortiment dubbele steeksleutels leeg

HOUDER-STEEKSLEUTEL-SET-LEEG-V.8STK

ZEBRA®-gereedschap van professionele kwaliteit
x 1 st
Kunststof houder voor assortiment dubbele steeksleutels leeg

HOUDER-STEEKSLEUTEL-SET-LEEG-V.12STK

ZEBRA®-gereedschap van professionele kwaliteit