Metrische ringsteeksleutel met POWERDRIV®-aandrijving
Assortiment ringsteeksleutels, kort POWERDRIV
RINGSTEEKSLEUTEL-SET-SW6-22-17DLG
Art.-nr. 071330141
EAN 4024835151993
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Praktisch meerdelig assortiment met metrische, korte ringsteeksleutels en wandhouder
- Hoogwaardige ringsteeksleutels in meerdelige assortimenten
- Meerdere sets met verschillende combinaties beschikbaar
- De praktische kunststof houder voor wandmontage met schroeven zorgt voor een overzichtelijke indeling van de dubbele steeksleutels
- Ideale basisuitrusting voor de werkplaats
Robuuste ring- en steeksleutel
- Het extreem sterke steeksleuteluiteinde met een hoek van 15° maakt zelfs vastgelopen schroeven los
- De ringsleutel met een hoek van 15° kunnen de meeste gangbare schroeftypen in verzonken posities worden vastgedraaid
- POWERDRIV-aandrijving voor optimaal werken
- De veelzijdigheid verlaagt de kosten van vervanging en opslag
Normconform ontwerp
- Het gereedschap voldoet aan de norm DIN 3113 A/ISO 3318/7738 voor schroevendraaiers
Uitzonderlijk hoge kwaliteit voor een lange levensduur
- Met beproefd chroom-vanadiumstaal
- De oppervlakken zijn verchroomd, de koppen en de ringsleutel zijn gepolijst
- Het oppervlak is duurzaam bestand tegen roest en garandeert een veel langere levensduur dan gemiddeld
- De duurzaamheid van de ringsteeksleutel resulteert in lagere vervangings- en opslagkosten
Datasheets(X)
Aantal stuks in assortiment of set | 17 st |
Sleutelwijdte | 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm |
HOUDER-STEEKSLEUTEL-SET-LEEG-V.17STK