3/8" dopsleutel Met meerdere profielen, zeskant, kort
3/8 inch dopsleutel multiprofiel zeskant
DOPSLEUTEL-MULTI-3/8IN-13MM

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Dankzij het innovatieve profiel, draait deze probleemoplosser en allrounder alle gangbare en intacte, rondgedraaide en beschadigde bouten en moeren probleemloos los
- Universeel toepasbaar bij montage, onderhoud en reparaties
- Oppervlak: Verchroomd, gepolijst
- Aandrijving: Binnenvierkant 3/8”
- Schroefkop: Voor zeskantkop, multiprofiel
Datasheets(X)
![]() | |
Opname | 3/8 inch |
Soort aandrijving | Binnenvierkant |
Sleutelwijdte | 13 mm |
Aandrijving | Hexagon, multiprofiel |
Uitvoering | Kort |
Lengte (L1) | 28 mm |
Buitendiameter dopsleutel (D1) | 20,5 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verchroomd |
Diepte dopsleutel (t) | 10 mm |
Buitendiameter dopsleutel 2 (D2) | 21,5 mm |