Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

3/8" dopsleutel Met meerdere profielen, zeskant, kort

3/8 inch dopsleutel multiprofiel zeskant
DOPSLEUTEL-MULTI-3/8IN-11MM

Art.-nr. 071312411
EAN 4052703672653

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Dankzij het innovatieve profiel, draait deze probleemoplosser en allrounder alle gangbare en intacte, rondgedraaide en beschadigde bouten en moeren probleemloos los
  • Universeel toepasbaar bij montage, onderhoud en reparaties
  • Oppervlak: Verchroomd, gepolijst
  • Aandrijving: Binnenvierkant 3/8”
  • Schroefkop: Voor zeskantkop, multiprofiel
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Opname

3/8 inch

Soort aandrijving

Binnenvierkant

Sleutelwijdte

11 mm

Aandrijving

Hexagon, multiprofiel

Uitvoering

Kort

Lengte (L1)

28 mm

Buitendiameter dopsleutel (D1)

18,3 mm

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verchroomd

Diepte dopsleutel (t)

10 mm

Buitendiameter dopsleutel 2 (D2)

20,5 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie