Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

3/8" dopsleutel Met meerdere profielen, zeskant, kort

3/8 inch dopsleutel multiprofiel zeskant
DOPSLEUTEL-MULTI-3/8IN-8MM

Art.-nr. 071312408
EAN 4052703672516

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Dankzij het innovatieve profiel, draait deze probleemoplosser en allrounder alle gangbare en intacte, rondgedraaide en beschadigde bouten en moeren probleemloos los
  • Universeel toepasbaar bij montage, onderhoud en reparaties
  • Oppervlak: Verchroomd, gepolijst
  • Aandrijving: Binnenvierkant 3/8”
  • Schroefkop: Voor zeskantkop, multiprofiel
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Opname

3/8 inch

Soort aandrijving

Binnenvierkant

Sleutelwijdte

8 mm

Aandrijving

Hexagon, multiprofiel

Uitvoering

Kort

Lengte (L1)

28 mm

Buitendiameter dopsleutel (D1)

13,5 mm

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verchroomd

Diepte dopsleutel (t)

10 mm

Buitendiameter dopsleutel 2 (D2)

17,5 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie