Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Dop 3/8 inch, metrisch lang

3/8” dopsleutel metrisch zeskant lang
DOPSLEUTEL-3/8IN-LANG-6KT-SW16

Art.-nr. 0713122116
EAN 4024835711883

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Dop 3/8 inch, metrisch lang

Art.-nr. 0713122116
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
  • Oppervlakte: Verchroomd, gepolijst/mat
  • Aandrijving: 3/8" vierkante kop, kogelvanggroef

  • Aandrijving: Voor buitenzeskant

  • POWERDRIV®
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Schroefverbindingen op tapeinden en draadstangen

Opname

3/8 inch

Soort aandrijving

Binnenvierkant

Sleutelwijdte

16 mm

Aandrijving

Voor buitenzeskant

Uitvoering

Lang

Lengte (L1)

64 mm

Buitendiameter dopsleutel (D1)

21,7 mm

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verchroomd

Diepte dopsleutel (t)

25,5 mm

Buitendiameter dopsleutel 2 (D2)

21,7 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie