Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

3/8 inch dopsleutel metrisch, zeskant, kort

3/8” dopsleutel metrisch zeskant kort
DOPSLEUTEL-3/8IN-KORT-6KT-SW22
ZEBRA

Art.-nr. 0713121122
EAN 4024835717649

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Norm: DIN 3124, ISO 2725

  • Oppervlak: Verchroomd, geslepen/mat

  • Aandrijving: 3/8 inch vierkant, kogelgroef

  • Kop: Voor zeskantkop

  • POWERDRIV®
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Opname

3/8 inch

Soort aandrijving

Binnenvierkant

Aansluiting

22 mm

Sleutelwijdte

22 mm

Aandrijving

Voor buitenzeskant

Uitvoering

Kort

Lengte (L1)

33 mm

Buitendiameter dopsleutel (D1)

29,7 mm

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verchroomd

Diepte dopsleutel (t)

16 mm

Buitendiameter dopsleutel 2 (D2)

26 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie