Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

3/8 inch dopsleutel metrisch, zeskant, kort

3/8” dopsleutel metrisch zeskant kort
DOPSLEUTEL-3/8IN-KORT-6KT-SW6
ZEBRA

Art.-nr. 0713121106
EAN 4024835717465

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Norm: DIN 3124, ISO 2725

  • Oppervlak: Verchroomd, geslepen/mat

  • Aandrijving: 3/8 inch vierkant, kogelgroef

  • Kop: Voor zeskantkop

  • POWERDRIV®
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Opname

3/8 inch

Soort aandrijving

Binnenvierkant

Aansluiting

6 mm

Sleutelwijdte

6 mm

Aandrijving

Voor buitenzeskant

Uitvoering

Kort

Lengte (L1)

27 mm

Buitendiameter dopsleutel (D1)

9,4 mm

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verchroomd

Diepte dopsleutel (t)

7 mm

Buitendiameter dopsleutel 2 (D2)

17,7 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie