1/4" dopsleutel, inch kort
1/4 inch dopsleutel inch zeskant kort
DOPSLEUTEL-1/4IN-KORT-6KT-SW3/8IN



Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Oppervlak: Verchroomd, gepolijst
- Aandrijving: Binnenvierkant 1/4", kogelvanggroef
- Kop: Voor buitenzeskant
Datasheets(X)
![]() | |
Opname | 1/4 inch |
Soort aandrijving | Binnenvierkant |
Aandrijving | Voor buitenzeskant |
Sleutelwijdte | 3/8 inch |
Lengte (L1) | 22 mm |
Buitendiameter dopsleutel (D1) | 14,5 mm |
Buitendiameter dopsleutel 2 (D2) | 14,5 mm |
Uitvoering | Kort |
Diepte dopsleutel (t) | 10 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verchroomd |