Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

1/4" dopsleutel, inch kort

1/4 inch dopsleutel inch zeskant kort
DOPSLEUTEL-1/4IN-KORT-6KT-SW5/16IN

Art.-nr. 0713111206
EAN 4024835398176

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Oppervlak: Verchroomd, gepolijst

  • Aandrijving: Binnenvierkant 1/4", kogelvanggroef

  • Kop: Voor buitenzeskant
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Opname

1/4 inch

Soort aandrijving

Binnenvierkant

Aandrijving

Voor buitenzeskant

Sleutelwijdte

5/16 inch

Lengte (L1)

22 mm

Buitendiameter dopsleutel (D1)

11,9 mm

Buitendiameter dopsleutel 2 (D2)

11,9 mm

Uitvoering

Kort

Diepte dopsleutel (t)

7 mm

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verchroomd

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie