1/2 inch dopsleutel-inzetstuk metrisch, twaalfkant, kort
1/2 inch dopsleutel 12-kant kort
DOPSLEUTEL-1/2IN-12KT-SW12
ZEBRA
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Norm: DIN 3124, ISO 2725
- Oppervlak: Verchroomd, geslepen/mat
- Aandrijving: 1/2" vierkante kop, kogelvanggroef
- Aandrijving: Voor 12-kant
- POWERDRIV
Geschikt voor handmatig gebruik in omschakelbare DIN 3120-ratels
Datasheets(X)
Opname | 1/2 inch |
Soort aandrijving | Binnenvierkant |
Sleutelwijdte | 12 mm |
Lengte (L1) | 36 mm |
Buitendiameter dopsleutel (D1) | 17,9 mm |
Buitendiameter dopsleutel 2 (D2) | 21,9 mm |
Oppervlakte | Verchroomd |