Kogelkopratel 1/4 inch 3-in-1
Kogelkopratel 1/4 inch
KOGELKOPRATEL-1/4IN-145MM

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Multifunctionele kogelkopratel met variabele handgreep
- Opname: 6,3–1/4 inch buitenvierkant
- Norm: DIN 3122, ISO 3315
- Kop: 72 tanden, 5° draaihoek, 270° draaibaar gewricht
- Handgreep: 2-componenten rechte handgreep of 90° verstelbaar als T-greep
Datasheets(X)
![]() | |
Aansluiting | 1/4 inch |
Lengte (L1) | 145 mm |
Ratelkophoogte met vierkant (B2) | 26,5 mm |
Rateldiameter (D2) | 20 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!