Perslucht haakse slijpmachine, DWS 125 plus
Perslucht haakse slijpmachine, DWS 125 plus
PERSL HAAKSE SLIJPMACH. DWS 125 PLUS
DWS125 PLUS
Art.-nr. 07038560
EAN 4046778643403
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Houdt de handen warm
Kunststof behuizing
Moeiteloos en gemakkelijk mee te werken
Compact ontwerp, trillingsarm
Snel en eenvoudig vervangen van de schijf
Spindelblokkering
Geen uitlaatlucht in het werkgebied
Uitlaatlucht wordt naar de achteren gezogen
Verstelbaar zonder gereedschap
Beschermkap verstelbaar zonder sleutel
- Bij regelmatig gebruik dient de machine dagelijks licht te worden geolied via de persluchtaansluiting. Het gebruik van een olievernevelaar wordt aanbevolen.
- Nippel niet bij de leveringsomvang inbegrepen
Datasheets(X)
Schijfdiameter | 125 mm |
Toerental | 10000 t/min |
Uitgaand vermogen | 600 W |
Bedrijfsdruk | 6,3 bar |
Machinegewicht | 1,6 kg |
Luchtverbruik | 113 l/min |
Min. binnendiameter van de slang | 8 mm |
Lengte | 255 mm |
Schroefdraadsoort x diameter | M14 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!