Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Perslucht-excenterschuurmachine DTS 152C

Perslucht excenterschuurmachine DTS 152C
PERSL-EXCENTRISCH-SCHUURMACHINE-DTS152-C

Art.-nr. 07037521
EAN 4045989637232

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Perslucht-excenterschuurmachine DTS 152C

Art.-nr. 07037521
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
5 mm excenterslag (voor ruwen)

Robuust en duurzaam


Krachtige motor en lager met stofbescherming



Minimale trilling: het schuurresultaat is optimaal en u wordt niet moe


3-voudig uitgebalanceerde aandrijving



Optimale aanpassing van de schuurpapierhouder en papierwissel zonder afkoppelen van de perslucht


Variabele snelheidsregeling



Voor externe stofafzuiging


Minimale stofopbouw dankzij de optimale afzuigfunctie met stofzuigers of stationaire afzuigsystemen



Ergonomisch ontwerp en perfecte hantering


Zeer compacte behuizing

Opmerking

Er geldt: Excentrische cirkel = 2 x schuurbeweging. Termen worden niet altijd op dezelfde wijze gebruikt. Nippel niet bij de leveringsomvang inbegrepen

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor droog schuren van hout, metaaloppervlakken, carrosserieën, en verwijderen van verflagen, roest, enz. Met een excenterslag van 5 mm is hij uitermate geschikt voor opruwen

Diameter schuurschijf

150 mm

Schuurbeweging

5

Maximaal onbelast toerental

12000 t/min

Uitgaand vermogen

186 W

Bedrijfsdruk

6,3 bar

Luchtverbruik

113 l/min

Machinegewicht

0,71 kg

Min. binnendiameter van de slang

9 mm

Aansluitingsschroefdraad

1/4 inch

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Reserveonderdelen - machines, andere

TB-SLIJPSCHIJF
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Steunschijf met klittenbandbevestiging voor stofvrij werken en optimale resultaten

STEUNSCHIJF-KLIT-ZACHT-MULTI-D150MM

Schuurzool met universeel gatenpatroon en verschillende hardheden voor nagenoeg alle schuurschijven
x 1 st
Steunschijf met klittenbandbevestiging voor stofvrij werken en optimale resultaten

STEUNSCHIJF-KLIT-MIDDEL-MULTI-D150MM

Schuurzool met universeel gatenpatroon en verschillende hardheden voor nagenoeg alle schuurschijven
x 1 st
Steunschijf met klittenbandbevestiging voor stofvrij werken en optimale resultaten

STEUNSCHIJF-KLIT-HARD-MULTI-D150MM

Schuurzool met universeel gatenpatroon en verschillende hardheden voor nagenoeg alle schuurschijven
x 1 st
Steeknippel serie 2000

NIPPEL 2000 BUITENDRAAD 1/4G

Met buitendraad
Speciale olie Voor persluchtgereedschap

SPECIAALOLIE VOOR PERSLUCHTGER 1 L

De speciale olie is vooral geschikt voor gebruik in pneumatische oliespuiten.