Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Perslucht slagmoersleutel DSS 1/2 inch H

Perslucht slagmoersleutel DSS 1/2 inch H
PERSLUCHT SLAGMOERSL. DSS 1/2 H

Art.-nr. 07037360
EAN 4050642396869

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Perslucht slagmoersleutel DSS 1/2 inch H

Art.-nr. 07037360
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
Betrouwbare, krachtige slagmoersleutel met een snelle opbouw van het koppel

Perfecte gewichtsverdeling


Stevige, goed uitgebalanceerde eenheid in een aluminium behuizing



Heel handig en gebruiksvriendelijk


Met rubber beklede en ergonomisch ontworpen handgreep, voor een gebruiksvriendelijke rechts/links omschakeling en een instelbare trekker



Lange levensduur en nagenoeg trillingsvrij


Hoogwaardig stiftslagmechanisme in oliebad met 6-lamellenmotor.

Opmerking
  • Aanbevolen maximale boutmaat: M15


  • Slagmoersleutels zijn geen momentslagmoersleutels. Aansluitingen die een specifiek koppel vereisen, moeten worden gecontroleerd met een koppelmeetapparaat nadat de aansluitingen zijn vastgezet met een slagmoersleutel.


  • Het bedrijfsmoment is het moment dat gewoonlijk wordt bereikt onder gemiddelde werkomstandigheden. Dit is afhankelijk van sterk variërende omgevingsfactoren (luchtdruk, slangdiameter, vervuiling, enz).


  • Bij regelmatig gebruik dient de machine dagelijks licht te worden geolied via de persluchtaansluiting. Het gebruik van een olievernevelaar wordt aanbevolen


  • Steeknippel niet bij de leveringsomvang inbegrepen
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Drukreduceerklep

DRUKREDUCEERVENTIEL -6BAR

Drukverlager met geïntegreerde keerklep
x 1 st
Kleine smeerolievernevelaar voor persluchtgereedschap

MINI OLIE-NEVELAAR 1/4 AANSL.

Voor directe aansluiting op niet-stationaire apparaten met een optimale dosering.
x 1 st
Steeknippel serie 2000

NIPPEL 2000 BUITENDRAAD 1/4G

Met buitendraad
Speciale olie Voor persluchtgereedschap

SPECIAALOLIE VOOR PERSLUCHTGER 1 L

De speciale olie is vooral geschikt voor gebruik in pneumatische oliespuiten.