Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Pneumatisch nietpistool DKG 1040

Perslucht nietpistool, DKG 1040
PERSLUCHT TACKER DKG 1040
DKG1040

Art.-nr. 07035550

EAN 4045727695357

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Pneumatisch nietpistool DKG 1040

Art.-nr. 07035550
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
Praktisch en krachtig apparaat voor het aanbrengen van nieten met een breedte van 5,7 mm en een lengte van 10-40 mm.

Onderhoudsvrij apparaat met lange levensduur voor een breed spectrum aan toepassingen


Krachtige, olievrije aandrijving



Flexibel en veelzijdig


Schakelaar met dubbele functie voor het omschakelen van enkele activering naar activering bij contact, en rubber neusstuk voor kwetsbare oppervlakken



Diepteverstelling zonder gereedschap


Snel afstellen van de insteldiepte mogelijk, wat werkoppervlakken beschermt



Aangenaam, ergonomisch en comfortabel werken


Apparaat biedt toegang zonder gereedschap voor eenvoudige probleemoplossing, instelbare luchttoevoer, een riemclip

Opmerking

Steeknippel niet bij de leveringsomvang inbegrepen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Gebruikt voor panelen, houten verpakkingsmateriaal, meubels en palletbevestigingen.

Magazijncapaciteit

100 st

Luchtverbruik per slag

1,13 l

Machinegewicht

1,18 kg

Persluchtaansluiting

R 1/4 inch

Min./max. bedrijfsdruk

4,8-8,3 bar

Lengte

248 mm

Breedte

67 mm

Hoogte

245 mm

Min. binnendiameter van de slang

6 mm

Inclusief Pneumatisch nietpistool DKG 1040:
Lege machinekoffer
1 x
Lege machinekoffer

CASE-EMPTY-DKG1040-PLASTIC

Omschrijving: Voor pneumatisch nietpistool, DKG 1040
Hoeveelheid: 1 x
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
Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Steeknippel serie 2000

NIPPEL 2000 BUITENDRAAD 1/4G

Met buitendraad
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Nieten type 90

NIET-PN-90-15MM

Staal blank
x 5000 st
Nieten type 90

NIET-PN-90-20MM

Staal blank
x 5000 st
Nieten type 90

NIET-PN-90-22MM

Staal blank
x 5000 st
Nieten type 90

NIET-PN-90-25MM

Staal blank
x 5000 st
Nieten type 90 RVS A2 blank

NIET-PN-90-1.4301-15MM

x 8000 st
Nieten type 90 RVS A2 blank

NIET-PN-90-1.4301-20MM

x 5000 st
Nieten type 90 RVS A2 blank

NIET-PN-90-1.4301-25MM

x 4000 st
Nieten type 90 RVS A2 blank

NIET-PN-90-1.4301-30MM

x 4000 st
Nieten type 90 RVS A2 blank

NIET-PN-90-1.4301-40MM

x 4000 st
Nieten type 90

NIETEN-(A2K)-5,7X15MM

Staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K), geharst
x 5000 st
Nieten type 90

NIETEN-(A2K)-5,7X20MM

Staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K), geharst
x 5000 st
Nieten type 90

NIETEN-(A2K)-5,7X25MM

Staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K), geharst
x 5000 st
Nieten type 90

NIETEN-(A2K)-5,7X30MM

Staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K), geharst
x 5000 st
Nieten type 90

NIETEN-(A2K)-5,7X32MM

Staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K), geharst
x 5000 st
Nieten type 90

NIETEN-(A2K)-5,7X35MM

Staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K), geharst
x 5000 st
Nieten type 90

NIETEN-(A2K)-5,7X40MM

Staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K), geharst
x 5000 st
Kleine smeerolievernevelaar voor persluchtgereedschap

MINI OLIE-NEVELAAR 1/4 AANSL.

Voor directe aansluiting op niet-stationaire apparaten met een optimale dosering.
x 1 st
Koppeling perslucht blokkeert in één richting

KOPPL-SNEL-PL-MS-7.2X6MM

Nominale breedte van 7,2 = 40 mm² met slangaansluiting
x 5 st
Nippel met buitendraad

NPL-STE-PL-MS-BUIDR-G1/4IN

x 5 st
Speciale olie Voor persluchtgereedschap

SPECIAALOLIE VOOR PERSLUCHTGER 1 L

De speciale olie is vooral geschikt voor gebruik in pneumatische oliespuiten.