Hakhamer MH 10-SE
Hakhamer, MH 10-SE
HAKHAMER MH 10-SE
MH10-SE
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Lange levensduur
Speciaal geharde gereedschapsopname, geoptimaliseerde stofafdichting en hoogwaardige motor met hoge vermogensreserve.
Hoge materiaalafname
Ca. 490 kg beton in 60 min.
Beschermt gewrichten
Met trillingsgedempte ergonomische handgreep
Traploos verstelbare slagsnelheid
Dankzij de regelelektronica kan de slagkracht voortdurend worden aangepast, zelfs onder belasting.
Consistente slagsnelheid en slagkracht
Constantelektronica
Indicatie voor koolborstelvervanging
Het lampje geeft circa 8 werkuur van tevoren aan dat koolborstels moeten worden vervangen.
Motorschade door versleten koolborstels wordt voorkomen.
Automatisch uitschakelende koolborstels
Inspanningsvrij werken
Met de 12 vergrendelbare beitelinstellingen kunnen aanpassingen aan elke mogelijke werkhoek worden gemaakt.
Maximale elektrische veiligheid
Volledige isolatie
Gereedschap gemakkelijk te plaatsen
Dankzij de automatische opname hoeft het gereedschap alleen maar te worden geplaatst en gedraaid om het te vergrendelen.
Gemakkelijk in het gebruik
Grote Aan/Uit-drukknop
3 jaar garantie op productie- en materiaalfouten
Uitgesloten zijn schades ontstaan door onjuist gebruik, overbelasting of het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing.
Datasheets(X)
Nominale spanning | 230 V AC |
Frequentie | 50 Hz |
Beschermklasse | Beschermingsklasse II/beschermende isolatie |
Ingangsvermogen | 1500 W |
Uitgaand vermogen | 950 W |
Min./max. aantal slagen | 900-1890 t/min |
Gereedschapsopname | Geschikt voor SDS-max |
Maximale slagenergie | 16,8 J |
Slagenergie | 16,8 J |
Afnamevermogen | 490 kg/h |
Lengte x hoogte | 570 x 270 mm |
Verstelbare beitelpositie | 12-voudig; 30° |
Machinegewicht | 10,1 kg |
Kabellengte | 4 m |
EXTRA HANDGREEP
MAINTSPR-CONCENTRATE-100ML
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
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!