Klopboormachine
KLOPBOORMACHINE SB 13-XE IN DOOS
Art.-nr. 07023220
EAN 4038898328650
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Voorkomt doordraaien van het gereedschap in de boorkop
Snelspanboorkop met enkele kraag, spankrachtvergrendeling en hardmetalen klembek
Vervang defecte kabels of bevestig langere snoeren in een handomdraai
Speciaal aansluitsysteem
Grote betrouwbaarheid en optimale krachtoverbrenging
Volmetalen planeetwielen
Onbedoeld omschakelen niet mogelijk
2-standen schakelaar met vergrendeling op de buitenkant van de behuizing
Omschakelaar voor rechtsom/linksom draaien boven op de behuizing
Onderhoudsdeksel voor eenvoudige vervanging van de koolborstels
Bovendien zitten er vervangende koolborstels in de handgreep
Veilige grip, ook bij hoge momenten
Robuuste extra handgreep met diepteaanslag
Spanhals voldoet aan Europese norm
3 jaar garantie op productie- en materiaalfouten
Uitgesloten zijn schades ontstaan door onjuist gebruik, overbelasting of het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing.
Datasheets(X)
Nominale spanning | 230 V AC |
Min./max. frequentie | 50 / 60 Hz |
Beschermklasse | Beschermingsklasse II/beschermende isolatie |
Ingangsvermogen | 750 W |
Uitgaand vermogen | 375 W |
Onbelast toerental 1e/2e versnelling min./max. | 0-1200 / 0-3400 t/min |
Aantal slagen | 31500 t/min |
Max. boordiameter in staal | 13 mm |
Boorhouderopname | 1/2 inch x 20 UNF |
Min./max. boorkopspanbereik | 1-13 mm |
Lengte x hoogte | 335 x 207 mm |
Machinegewicht | 2,2 kg |
Kabellengte | 4 m |
Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2
Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)
Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)
Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 st dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 st de prijs voor 300 stuks en bij een VE van 10 m de prijs voor 10 meter.
Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
/1 st betekent Prijs voor 1 stuk
/100 st betekent Prijs voor 100 stuks
/10 m betekent Prijs voor 10 meter
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!