Boor-/schroefmachine BS 13-SEC POWER
Boorschroefmachine, BS 13-SEC Power
BOORSCHROEFMACHINE-BS-13-SEC-POWER
Art.-nr. 07023152
EAN 4061975330307
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Hoog moment en lange levensduur
Drietraps reductie-overbrenging
Bescherming van de gebruiker en de motor
Softstart
Constantelektronica
Voor gelijkmatig hoog moment binnen het hele motortoerental- en lastbereik
Elektronische momentinstelling
De machine wordt uitgeschakeld zodra een vooraf ingesteld moment is bereikt.
Rechts-/linksdraaiend
Dankzij de rechtstreekse omschakeling van de koolborstels wordt in beide draairichtingen hetzelfde moment bereikt
Defecte kabels kunnen eenvoudig worden vervangen
Snelwisselkabel
Maximale afmetingen van ASSY schroeven in zacht hout
12 x 500 mm met borst/deel schroefdraad, 10 x 400 mm met voldraad
3 jaar garantie op productie- en materiaalfouten
Uitgesloten zijn schades ontstaan door onjuist gebruik, overbelasting of het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing.
Datasheets(X)
Boren, schroeven en mengen
Nominale spanning | 230 V AC |
Min./max. frequentie | 50 / 60 Hz |
Beschermklasse | Beschermingsklasse II/beschermende isolatie |
Ingangsvermogen | 1200 W |
Uitgaand vermogen | 640 W |
Min./max. onbelast toerental | 70-530 t/min |
Min./max. toerental bij nominale belasting | 70-530 t/min |
Max. koppel hard/zacht | 110 / 65 Nm |
Min./max. boorkopspanbereik | 1,5-13 mm |
Max. boordiameter in staal | 16 mm |
Max. boordiameter in aluminium | 22 mm |
Max. boordiameter in hout | 70 mm |
Klemhalsdiameter | 43 mm |
Machinegewicht | 2,7 kg |
Kabellengte | 4 m |
| Elektronische momentinstelling Het ingestelde nummer komt ongeveer overeen met: | |
| Instelling | Koppel ca. Nm |
| 1 | 13 |
| 2 | 16 |
| 3 | 19,5 |
| 4 | 24 |
| 5 | 26 |
| 6 | 32,5 |
| 7 | 45,5 |
| 8 | 52 |
| 9 | 58,5 |
| 10 | 65 |